Bridas de doble lazo duraderas

Ref.: 0502992036
Ver todas las versiones

BRIDA-DOUBLE-LOOP-BLK-7,6X373MM

Descripción

BRIDA-DOUBLE-LOOP-BLK-7,6X373MM
Bridas de doble lazo duraderas
Bridas de doble lazo
  • Guiado de mangueras y mazos de cables en el compartimiento del motor
  • Espacios en los que es necesario realizar un montaje en paralelo entre sí o con otros elementos
  • Posibilidad de lazos múltiples
  • Evita los daños al distribuir las fuerzas de sujeción
  • Alta resistencia a la tracción para fijar los haces de forma segura
  • Instalación manual sencilla: uso de herramientas para facilitar la sujeción y el corte
  • Resistente a la intemperie y a la radiación UV

¿Busca una alternativa más fácil a las abrazaderas de mariposa acolchadas para fijar mangueras y mazos de cables?
Las bridas de lazo múltiple son la solución perfecta.

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

PA 6.6
Más Información

Longitud

373 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro máximo del lote

45.5 mm
Más Información

Anchura

7.6 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

105 °C
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Anchura de la banda

7.6 mm
Más Información

Fuerza de tracción máxima

534 N
Más Información

Sin silicona

Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.823 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

85 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 85 °C
Más Información
Scroll to top