Brida con argolla de montaje

Ref.: 0502992022
Ver todas las versiones

BRIDA-CLAMP-BLCK-M3-4,8X201MM

Descripción

BRIDA-CLAMP-BLCK-M3-4,8X201MM
Brida con argolla de montaje
Abrazadera angular: nailon 6,6 resistente a la intemperie
  • Material resistente a la intemperie, especialmente resistente a la radiación ultravioleta, adecuado para aplicaciones en interiores y exteriores
  • Para conectar un mazo de cables a una superficie diferente, por ejemplo, panel de control, pared o techo
  • El diseño permite disponer el mazo antes o después de apretar la abrazadera del conector
  • Diseño de una única pieza para un rendimiento y fiabilidad constantes
  • La punta redondeada se agarra fácilmente a todo tipo de superficies y permite una inserción inicial más rápida para reducir el tiempo de instalación
  • Resistente a la intemperie y a la radiación UV

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

PA 6.6
Más Información

Longitud

201 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro máximo del lote

47 mm
Más Información

Anchura

4.8 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

105 °C
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Anchura de la banda

4.8 mm
Más Información

Fuerza de tracción máxima

222 N
Más Información

Sin silicona

Más Información

Diámetro del orificio de perforación

3.8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.519 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

85 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 85 °C
Más Información
Scroll to top