BOTA SOLDADOR

Ref.: M422182046
Ver todas las versiones

BOTA VULCANO S3 SRC 46

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOTA VULCANO S3 SRC 46
BOTA SOLDADOR
VULCANO S3 SRC
Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Bota ligera y cómoda especialmente indicada para soldadores

  • Cierrre y apertura fácil gracias a una hebilla metálica
  • Piel hidrofugada y transpirable
  • Puentera de COMPOSTE
  • Plantilla antiperforación TEXTIL
  • Suela de PU antideslizante SRC
  • Sistema de apertura rápida co hebilla en caso de emergencia, sin cordones
  • Forro téxtil, plantilla interior extraíble antibacterias
  • Peso: 630 g (Talla 42)

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

46
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.340 kg
Más Información

Catálogo General

M422182046

Ficha Técnica

32410615.pdf
Scroll to top