Botas de seguridad Stretch X S3

Ref.: M422141036
Ver todas las versiones

BOTA-STRETCH-X-S3-SRC-NEGRA-36

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOTA-STRETCH-X-S3-SRC-NEGRA-36
Botas de seguridad Stretch X S3
Botas de seguridad flexibles, cómodas e innovadoras con cómodos detalles elásticos. Con estas modernas botas podrá realizar su trabajo diario con seguridad.
  • Ante transpirable, insertos de tela
  • Forro de malla, correas extraíbles de microfibra de alta calidad
  • Puntera protectora de fibra de vidrio, tejido de protección antiperforante
  • Suela exterior antideslizante de PU SRC, anchura de confort 11 (horna ancha)
  • DGUV 112-191 (BGR 191), flexible gracias a las inserciones elásticas CORDURA® (extremadamente resistentes a la abrasión), no metálicas
  • Aprox. 590 g por zapato en la talla 42

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material del forro

Malla
Más Información

Sin metal

Más Información

Material de la suela exterior

PU
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

Negro
Más Información

Requisitos adicionales para zapatos

ADGUV 112-191EFOPProducto fabricado en EuropaSin metalesWPA
Más Información

Tamaño

36
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Ante con refuerzo de tela
Más Información

Talla de zapato Europa

36
Más Información

Talla de zapato US

4,5
Más Información

Repelente al agua

Más Información

Otro estándar

DGUV 112-191FOSRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Talla de zapato UK

3,5
Más Información

Código del sistema armonizado

640340000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1000.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC , FO , DGUV 112-191
Más Información

Catálogo General

M422141036

Ficha Técnica

32410588.pdf
Scroll to top