Bota soldador

Ref.: M422348042
Ver todas las versiones

BOTA SOLDADOR SPARK NEGRA S3 42

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOTA SOLDADOR SPARK NEGRA S3 42
Bota soldador
SPARK S3
Bota ligera y cómoda especialmente indicada para soldadores.

670 gr.

  • Puntera de ACERO, plantilla anti-perforación TEXTIL.
  • Piel hidrofugada de alta calidad y transpirable, cordones interiores.
  • Forro textil, plantilla interior extraíble antibacterias.
  • Cosida con hilo de Kevar, resistente a altas temperaturas.

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

42
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero de ante vacuno
Más Información

Talla de zapato Europa

42
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1540.000 g
Más Información

Catálogo General

M422348042

Ficha Técnica

661590390.pdf
Scroll to top