Bota

Ref.: M423041039
Ver todas las versiones

BOTA-NITRILO-PLUS-S4-SRC-BLANCA-39

Descripción

BOTA-NITRILO-PLUS-S4-SRC-BLANCA-39
Bota
S4 Nitrilo PLUS
Mezcla especial de PVC y Caucho/Goma Nitrílica que crean una bota más duradera, resistente y cómoda. Especialmente recomendado para el sector ALIMENTARIO.

1.160 g / Talla 42

  • Puntera antiaplastamiento de acero (200 J).
  • Muy resistente a una amplia variedad de productos ácidos-base, aceites y grasas minerales, animales y vegetales, desinfectantes, sangre, etc.
  • Suela de PVC con alto % de Caucho/Goma Nitrílica antideslizante SRC, antiestático y resistente a los hidrocarburos.
  • Confortable plantilla que aporta estabilidad en la base, frescor y propiedades antiestáticas. Horma ancha Mondopoint 11.
  • SIN plantilla antiperforación.
  • EN ISO 20345:2011 S4 SRC.

Categoría sobre seguridad

S4
Más Información

Material

Nitrilo
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Color

AzulBlanco
Más Información

Tamaño

39
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

PVC
Más Información

Talla de zapato Europa

39
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

39
Más Información

Otro estándar

SRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2280.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top