Bota

Ref.: M423060038
Ver todas las versiones

BOTA PU AGRO S5 VERDE 38

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BOTA PU AGRO S5 VERDE 38
Bota
PU AGRO S5
Bota de Poliuretano cómoda y resistente, adecuada para la industria agrícola y ganadera.

1.130 gr.

  • Calcetín interior con propiedades antibacterianas.
  • Diseño ergonómico y plantilla extraíble.
  • Puntera de Fibra de vidrio, suela interior de Kevlar antiperforaciones.
  • Sin partes metálicas, mantiene la flexibilidad en temperaturas bajas de hasta -30ºC.
  • Suela de PU SR auto limpiante y repelente de la suciedad, horma ancha.

Categoría sobre seguridad

S5
Más Información

Material

PUR
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Color

NegroVerde
Más Información

Tamaño

38
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

PUR
Más Información

Talla de zapato Europa

38
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2600.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M423060038

Ficha Técnica

641131616.pdf
Scroll to top