Botas de seguridad Cetus S3

Ref.: M422210038
Ver todas las versiones

BOTA CETUS S3 WRU FO 38

Descripción

BOTA CETUS S3 WRU FO 38
Botas de seguridad Cetus S3
Estas innovadoras botas de seguridad combinan una comodidad impresionante, una protección completa y un aspecto deportivo
  • Tejido transpirable y resistente
  • Forro interior de tela
  • Punteras protectoras de plástico, tejido de protección antiperforante
  • Suela exterior antideslizante de PU SRC, ancho de horma 11
  • DGUV 112-191, sin metal, fabricado en Europa
  • Aprox. 500 g por zapato en la talla 42

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Plástico
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

38
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Textil
Más Información

Repelente al agua

Más Información

Otro estándar

DGUV 112-191SRC
Más Información

Código del sistema armonizado

640419900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1070.000 g
Más Información

Normas

SRC , DGUV 112-191
Más Información
Scroll to top