Bota

Ref.: M422259041
Ver todas las versiones

BOTA BERGEN MARRON S3 41

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BOTA BERGEN MARRON S3 41
Bota
BERGEN S3
Calzado hidrofugado muy resistente y ligero. Recomendado para trabajos en exteriores.

600 gr.

  • Puntera de COMPOSITE, plantilla antiperforación TEXTIL.
  • Suela de PU antideslizante SRC, horma ancha Mondopoint 11.
  • Sin partes metálicas.
  • Fabricado en piel de alta calidad con inserciones en CORDURA para una mayor resistencia a la abrasión.
  • Forro interior transpirable en microfibra de alta calidad.

Categoría sobre seguridad

S3
Más Información

Anchura de patas

11 (calzado de seguridad de ancho estándar)
Más Información

Material de la puntera protectora

Fibra de vidrio
Más Información

Color

Marrón
Más Información

Tamaño

41
Más Información

Material de la parte superior de los zapatos

Cuero de serraje/Cordura®
Más Información

Talla de zapato Europa

41
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

41
Más Información

Otro estándar

SRC
Más Información

Estándar EN

20345
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1140.000 g
Más Información

ISO

20345
Más Información

Normas

ISO 20345, EN 20345, SRC
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M422259041

Ficha Técnica

539012452.pdf

Ficha Técnica

641176042.pdf
Scroll to top