Bombilla de descarga de gas

Ref.: 072011033
Ver todas las versiones

LAMPARA DE DESCARGA XENON D4S 35W

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LAMPARA DE DESCARGA XENON D4S 35W
Bombilla de descarga de gas
para unidades originales de xenón (deben estar montados de fábrica)

Un 100 % más de luz que la tecnología halógena

Menos molesta para la vista

Temperaturas de color superiores en comparación con la tecnología halógena

Circule con mayor comodidad y sin sensación de fatiga

gracias a la mejora de la iluminación de la carretera


Turismos y vehículos comerciales


Únicamente funciona con balastos electrónicos adecuados

Nivel de potencia

35 W
Más Información

Tensión nominal máxima

24 V/CC
Más Información

Tensión de prueba

13.5 V/CC
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 66440
Más Información

Tensión nominal mínima

12 V/CC
Más Información

Designación del enchufe

P32d-5
Más Información

Temperatura de color

4200 K
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.000 g
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

12 / 24 V/CC
Más Información

Catálogo General

072011033

Ficha Técnica

32406793.pdf
Scroll to top