Nivel de potencia |
35 W |
Tensión nominal máxima |
24 V/CC |
Tensión de prueba |
13.5 V/CC |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
Osram 66240 |
Tensión nominal mínima |
12 V/CC |
Designación del enchufe |
P32d-2 |
Temperatura de color |
4100 K |
Código del sistema armonizado |
85393900900 |
Peso del producto (por artículo) |
25.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
072011030 |