Nivel de potencia |
35 W |
Tensión nominal máxima |
24 V/CC |
Tensión de prueba |
13.5 V/CC |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
Osram 66144 |
Tensión nominal mínima |
12 V/CC |
Designación del enchufe |
PK32d-5 |
Temperatura de color |
4100 K |
Código del sistema armonizado |
85392930000 |
Peso del producto (por artículo) |
70.000 g |
Tensión nominal mínima/máxima |
12 / 24 V/CC |
ODU |
0 |
Catálogo General |
072011032 |