Bombilla con base de metal

Ref.: 07201402
Ver todas las versiones

BOMBILLA-WURTH-PILOTOS-24V-5W

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMBILLA-WURTH-PILOTOS-24V-5W
Bombilla con base de metal
Bombilla económica para vehículos comerciales ligeros de 24 V

Vehículos comerciales ligeros

Nivel de potencia

5 W
Más Información

Área de aplicación de la bombilla del vehículo

Iluminación de instrumentosInterruptorLuz antiniebla traseraLuz auxiliarLuz de estacionamientoLuz de frenoLuz de giroLuz de lecturaLuz de posiciónLuz indicadora lateralLuz para matrícula
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 5627
Más Información

Designación del enchufe

BA15s
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.800 g
Más Información

Catálogo General

07201402

Ficha Técnica

32406789.pdf
Scroll to top