Bombilla con base de metal

Ref.: 072014021
Ver todas las versiones

BOMBILLA-WURTH-PILOTOS-HD-24V-5W

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMBILLA-WURTH-PILOTOS-HD-24V-5W
Bombilla con base de metal
Bombilla económica para vehículos comerciales ligeros de 24 V

Vehículos comerciales ligeros

Nivel de potencia

5 W
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 9627 HD
Más Información

Designación del enchufe

BA15s
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.200 g
Más Información

Catálogo General

072014021

Ficha Técnica

32406806.pdf

Ficha Técnica

32406789.pdf
Scroll to top