Bombilla de intermitente y luz de freno HD Longlife

Ref.: 0720132252
Ver todas las versiones

BOMBILLA-HD-LL-PY21W-BAU15S-24V

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMBILLA-HD-LL-PY21W-BAU15S-24V
Bombilla de intermitente y luz de freno HD Longlife
Para uso en vehículos industriales pesados
  • Heavy-Duty Longlife garantiza una mayor resistencia a las vibraciones y una vida útil más larga que la de las bombillas convencionales de 24 V. Estas bombillas se han diseñado para soportar condiciones extremas de la carretera (vibraciones) y tienen una vida útil más larga.
  • Mayor vida útil y, por lo tanto, menor frecuencia de sustitución de la bombilla
  • La tecnología de hélice resistente al desgaste resiste condiciones extremas de la carretera
  • La alta durabilidad ahorra costes y evita periodos de inactividad
  • Disponible para todas las funciones de iluminación

Vehículos comerciales ligeros

Nivel de potencia

21 W
Más Información

Designación del enchufe

BAU15s
Más Información

Color del vidrio

Naranja
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.400 g
Más Información

Catálogo General

0720132252

Ficha Técnica

32406806.pdf
Scroll to top