Bombilla halógena Heavy-Duty Longlife

Ref.: 072011225
Ver todas las versiones

FARO PRINCIPAL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FARO PRINCIPAL
Bombilla halógena Heavy-Duty Longlife
Para conductores que persiguen un buen rendimiento

Tecnología de hélice resistente

  • Mayor resistencia a la vibración
  • Para condiciones extremas en carretera

Durabilidad excepcional

  • Reduce costes y evita el tiempo de inactividad
  • Prolonga los intervalos de sustitución

Mayor resistencia a la vibración (con refuerzo)


LCV (por ejemplo, autobús/autocar, vehículo comercial ligero, etc.)

Vida útil Tc

1200 h
Más Información

Nivel de potencia

70 W
Más Información

Vida útil B3

600 h
Más Información

Aprobación

E1
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 64156TSP
Más Información

Designación del enchufe

PK22s
Más Información

Temperatura de color

3200 K
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.900 g
Más Información

Catálogo General

072011225

Ficha Técnica

32406788.pdf

Ficha Técnica

32406789.pdf
Scroll to top