Vida útil Tc |
1200 h |
Nivel de potencia |
70 W |
Vida útil B3 |
600 h |
Aprobación |
E1 |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
Osram 64155TSP |
Designación del enchufe |
P14,5 s |
Temperatura de color |
3200 K |
Tensión nominal |
24 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85392930000 |
Peso del producto (por artículo) |
7.200 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
072011125 |
Ficha Técnica |
32406789.pdf |