Bombilla intermit. y luz freno H21W

Ref.: 072013223
Ver todas las versiones

BOMBILLA-WURTH-AMBAR-PY21W-HD-24V-21W

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMBILLA-WURTH-AMBAR-PY21W-HD-24V-21W
Bombilla intermit. y luz freno H21W
Bombilla económica para vehículos comerciales ligeros de 24 V

Vehículos comerciales ligeros

Nivel de potencia

21 W
Más Información

Área de aplicación de la bombilla del vehículo

Luz de giro
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 7510 LTS
Más Información

Designación del enchufe

BAU15s
Más Información

Color del vidrio

Naranja
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.700 g
Más Información

Catálogo General

072013223

Ficha Técnica

32406790.pdf
Scroll to top