Nivel de potencia |
10 W |
Área de aplicación de la bombilla del vehículo |
Iluminación interior;Luz antiniebla trasera;Luz de freno;Luz de lectura;Luz de marcha atrás;Luz indicadora lateral;Luz para matrícula |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
Osram 5008 |
Designación del enchufe |
BA15s |
Tensión nominal |
12 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85392930000 |
Peso del producto (por artículo) |
6.300 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07201411 |
Ficha Técnica |
32406785.pdf |