Bombilla intermit. y luz freno H21W

Ref.: 07201312
Ver todas las versiones

BOMBILLA FRENO BA15S 24V 18W

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMBILLA FRENO BA15S 24V 18W
Bombilla intermit. y luz freno H21W
Bombilla económica para vehículos comerciales ligeros de 24 V

Vehículos comerciales ligeros

Nivel de potencia

18 W
Más Información

Área de aplicación de la bombilla del vehículo

Luz antiniebla traseraLuz auxiliarLuz de frenoLuz de giro
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 7535
Más Información

Designación del enchufe

BA15s
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.950 g
Más Información

Catálogo General

07201312

Ficha Técnica

32406790.pdf
Scroll to top