Nivel de potencia |
21 W |
Área de aplicación de la bombilla del vehículo |
Luz de freno;Luz de giro |
Designación del enchufe |
BA15s |
Tensión nominal |
12 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85392930000 |
Peso del producto (por artículo) |
6.200 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
072013216 |
Ficha Técnica |
32406785.pdf |