Bombilla halógena

Ref.: 07201221
Ver todas las versiones

BOMBILLA-S2-BA20D-12V-35/35W

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMBILLA-S2-BA20D-12V-35/35W
Bombilla halógena
Calidad OEM de confianza para aplicaciones estándar
  • Resistente bombilla halógena de altas prestaciones para aplicaciones estándar
  • Se puede utilizar como pieza de equipamiento original de serie y como recambio original

Nivel de potencia

35 W
Más Información

Potencia de la segunda bobina en espiral

35 W
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 64327
Más Información

Designación del enchufe

BA20d
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.000 g
Más Información

Potencia/potencia de la segunda bobina en espiral

35 / 35 W
Más Información

Catálogo General

07201221

Ficha Técnica

32406784.pdf
Scroll to top