Nivel de potencia |
21 W |
Área de aplicación de la bombilla del vehículo |
Luz antiniebla trasera;Luz auxiliar;Luz de freno;Luz de giro |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
Osram 7511 |
Designación del enchufe |
BA15s |
Tensión nominal |
24 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85392930000 |
Peso del producto (por artículo) |
8.500 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07201322 |
Ficha Técnica |
32406790.pdf |