Bombillas halógenas, veh. com., Truckstar Osram

Ref.: 0720114219
Ver todas las versiones

BOMB-OSRAM-TRUCKSTAR-H7-PX26D-24V-70W

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMB-OSRAM-TRUCKSTAR-H7-PX26D-24V-70W
Bombillas halógenas, veh. com., Truckstar Osram
Bombilla halógena Truckstar Pro de Osram en embalaje original

Muy resistente

Muy alta resistencia a las vibraciones para aplicaciones intensas

Hasta 100 % más de luz

Mayor visibilidad y tiempos de respuesta mejorados en comparación con las bombillas halógenas estándar

Vida útil muy prolongada

Más del doble de vida útil en comparación con las bombillas halógenas estándar


Caja original de Osram

Nivel de potencia

70 W
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

64215TSP
Más Información

Designación del enchufe

PX26d
Más Información

Descripción de tipo

H7
Más Información

Tensión nominal

24 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.500 g
Más Información

Catálogo General

0720114219

Ficha Técnica

32406788.pdf

Ficha Técnica

32406789.pdf
Scroll to top