Bombilla halógena, vehículo, Night Breaker Laser, Osram

Ref.: 0720111114
Ver todas las versiones

BOMB-OSRAM-H4-(NGT-BRKR-LASR)-12V-55/60W

Descripción

BOMB-OSRAM-H4-(NGT-BRKR-LASR)-12V-55/60W
Bombilla halógena, vehículo, Night Breaker Laser, Osram
Bombilla halógena de Osram con hasta un 150% más de luz, en su embalaje original

Hasta 150% más de luz

Para una mayor visibilidad y un tiempo de respuesta más rápido

Haz de luz con proyección de hasta 150 m

Para una mejor visión

Hasta 20% de luz más blanca

Para un aspecto moderno


Caja original de Osram

Nivel de potencia

60 W
Más Información

Potencia de la segunda bobina en espiral

55 W
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

64193NL
Más Información

Designación del enchufe

P43t
Más Información

Descripción de tipo

H4
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.300 g
Más Información

Potencia/potencia de la segunda bobina en espiral

60 / 55 W
Más Información
Scroll to top