Bombillas halógenas para vehículos Osram

Ref.: 0720118111
Ver todas las versiones

BOMBILLA-OSRAM-H11-(PGJ19-2)-12V-55W

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMBILLA-OSRAM-H11-(PGJ19-2)-12V-55W
Bombillas halógenas para vehículos Osram
Bombilla halógena para vehículos Osram en embalaje original

Calidad OEM fiable


Caja original de Osram

Nivel de potencia

55 W
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

64211
Más Información

Designación del enchufe

PGJ19-2
Más Información

Descripción de tipo

H11
Más Información

Tensión nominal

12 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.000 g
Más Información

Catálogo General

0720118111

Ficha Técnica

32406784.pdf
Scroll to top