Bombilla halógena Ultralight +130 %

Ref.: 0720114191
Ver todas las versiones

BOMBILLA H7 ULTRALIGHT 130 12V 55W

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

BOMBILLA H7 ULTRALIGHT 130 12V 55W

Nivel de potencia

55 W
Más Información

Aprobación

E1
Más Información

Designación del enchufe

PX26d
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

853921300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.500 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0720114191

Ficha Técnica

32406783.pdf