Nivel de potencia |
55 W |
Aprobación |
E1 |
Designación del enchufe |
P14,5 s |
Tensión nominal |
12 V/CC |
Código del sistema armonizado |
853921300000 |
Peso del producto (por artículo) |
9.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0720111191 |
Ficha Técnica |
32406783.pdf |