LAMP.COMPACT EN.SAVER 7W E14 BL.

Ref.: 0976200127
Ver todas las versiones

LAMP.COMPACT EN.SAVER 7W E14 BL.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LAMP.COMPACT EN.SAVER 7W E14 BL.

Flujo luminoso

290 lm
Más Información

Longitud

102 mm
Más Información

Color de la luz

Blanco frío (CW)
Más Información

Nivel de potencia

7 W
Más Información

Formulario

Forma de tubo
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Tensión nominal máxima

240 V/CA
Más Información

Tensión nominal mínima

220 V/CA
Más Información

Diámetro

40 mm
Más Información

Designación del enchufe

E14
Más Información

Vida útil de la iluminación

10000 h
Más Información

Tensión nominal

240 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85393110900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

63.900 g
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V/CA
Más Información

Catálogo General

0976200127

Ficha Técnica

32408260.pdf
Scroll to top