Flujo luminoso |
290 lm |
Longitud |
102 mm |
Color de la luz |
Blanco cálido (WW) |
Nivel de potencia |
7 W |
Formulario |
Forma de tubo |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Frecuencia máxima |
60 Hz |
Frecuencia mínima |
50 Hz |
Tensión nominal máxima |
240 V/CA |
Tensión nominal mínima |
220 V/CA |
Diámetro |
40 mm |
Designación del enchufe |
E14 |
Vida útil de la iluminación |
10000 h |
Tensión nominal |
240 V/CA |
Código del sistema armonizado |
85393110900 |
Peso del producto (por artículo) |
63.400 g |
Frecuencia mínima/máxima |
50 / 60 Hz |
Tensión nominal mínima/máxima |
220 / 240 V/CA |
Catálogo General |
0976100127 |
Ficha Técnica |
32408260.pdf |