BOLSA PARA SET DE AMARRE VEHICULO

Ref.: 096380 431
Ver todas las versiones

BOLSA PARA SET DE AMARRE VEHICULO

Descripción

BOLSA PARA SET DE AMARRE VEHICULO

Material

PLA
Más Información

Longitud

500 mm
Más Información

Anchura

300 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.250 kg
Más Información

Altura

10 mm
Más Información
Scroll to top