Grapa de sujeción tipo SRY

Ref.: 0971806108
Ver todas las versiones

BMCLMP-SRY-(A2K)-CV-(8-14MM)-(19

Descripción

BMCLMP-SRY-(A2K)-CV-(8-14MM)-(19
Grapa de sujeción tipo SRY
Modelo cerrado
  • Elemento de fijación para la suspensión horizontal y vertical de tuberías
  • Abrazadera para tubos giratoria 360°

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

ZNZ
Más Información

Diseño

Cerrado
Más Información

Peso de carga máximo

12 kg
Más Información

Rango de agarre mínimo

8 mm
Más Información

Diámetro de tubo máximo

26 mm
Más Información

Diámetro mínimo del tubo

19 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

14 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.616 g
Más Información

Se puede utilizar para el tubo (PG)

PG 13,5PG 16
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del tubo

19-26 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

8-14 mm
Más Información
Scroll to top