Se puede almacenar en el sistema ORSY
Material |
ST |
Superficie |
ZNZ |
Anchura de inserción |
6.3 mm |
Peso de carga máximo |
90 kg |
Distancia entre el soporte y el centro del orificio |
46 mm |
Rango de agarre mínimo |
8 mm |
Rango de agarre máximo |
14 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
26.000 g |
Rango de agarre mínimo/máximo |
8-14 mm |
Catálogo General |
0971802102 |