Grapa de sujeción tipo SCT

Ref.: 0971822101
Ver todas las versiones

BMCLMP-SCT-(A2K)-1,5MM-(NUT-M6)-

Descripción

BMCLMP-SCT-(A2K)-1,5MM-(NUT-M6)-
Grapa de sujeción tipo SCT
Elemento de fijación para componentes suspendidos (p. ej., luminarias)
  • Con tornillo de fijación M6 x 16 mm
  • No se incluye contratuerca en el contenido

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

ZNZ
Más Información

Peso de carga máximo

22 kg
Más Información

Se puede utilizar para la anchura nominal

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Espesor de material

1.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.044 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top