Barra con brida tipo LCW

Ref.: 0971819101
Ver todas las versiones

BMCLMP-LCW-(A2K)-(2-18MM)

Descripción

BMCLMP-LCW-(A2K)-(2-18MM)
Barra con brida tipo LCW
Para montar, por ejemplo, tornillos de cabeza plana directamente en orificios roscados.
  • Elemento de fijación para suspensión mediante varillas roscadas
  • Mayor firmeza gracias a la superficie dentada de la abrazadera de fijación

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

ZNZ
Más Información

Peso de carga máximo

45 kg
Más Información

Diámetro del agujero mínimo

6.3 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

2 mm
Más Información

Profundidad de la abrazadera

17 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

18 mm
Más Información

Diámetro del agujero pasante

10.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

732690980900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.340 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

2-18 mm
Más Información
Scroll to top