Accionamiento externo |
WS13 |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Diámetro de la rosca |
8 mm |
Longitud |
60 mm |
Diámetro nominal |
8 mm |
Tipo de rosca |
M |
Longitud de rosca hembra |
16 mm |
Ancho de llave |
13 mm |
Longitud de rosca exterior |
14 mm |
Código del sistema armonizado |
731815410990 |
Peso del producto (por artículo) |
65.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
44985860 |