Ventilador de suelo

Ref.: 096380 229
Ver todas las versiones

BLT5 VENTILADOR DE SUELO VW T5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BLT5 VENTILADOR DE SUELO VW T5
Ventilador de suelo
Para VW Transporter
Incluye material de fijación

Para que el espacio de carga esté bien ventilado, las aberturas de ventilación deben disponerse en diagonal siempre que sea posible. Debe haber una sección transversal libre de al menos 100 cm² alrededor de cada abertura de ventilación. Al conducir con bombonas de gas comprimido, debe asegurarse de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas. El espacio de carga debe estar sellado frente a la cabina del conductor.


  • Deben respetarse las disposiciones para el transporte de bombonas de gas en vehículos cerrados conforme al folleto informativo 0211 de la DVS (Sociedad alemana de soldadura) y a la Directiva sobre salud y seguridad 590.

  • Debe haber al menos dos salidas de aire en el espacio de carga, una en el suelo y otra en el nivel del techo.

Profundidad

122 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Anchura

280 mm
Más Información

Color

Plata mate
Más Información

Descripción de tipo

BLT5
Más Información

Código del sistema armonizado

73143100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.600 kg
Más Información

Altura

73 mm
Más Información

Catálogo General

096380229

Ficha Técnica

32411698.pdf
Scroll to top