Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Tome nota de la información incluida en las instrucciones de instalación antes del uso.
Material |
C15E |
Capacidad de carga máx. |
4600 kg |
Superficie |
A3C |
Compatible con RoHS |
No |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
47 mm |
Longitud |
54 mm |
Tipo de cabeza |
Con cáncamo |
Diámetro de la superficie de contacto |
75 mm |
Diámetro nominal |
36 mm |
Tipo de rosca |
M |
Declaración de conformidad EC (CE) |
Sí |
Diámetro exterior |
126 mm |
Paso |
4 mm |
DIN |
580 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181300900 |
Peso del producto (por artículo) |
2.700 g |
Diámetro interno |
70 mm |
Altura |
128 mm |
Normas |
DIN 580 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M36 |
Catálogo General |
029599936 |