Material |
ST |
Capacidad de carga máx. |
20 kg |
Longitud de rosca (lg) |
40 mm |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
40 mm |
Longitud |
42 mm |
Tipo de cabeza |
Con cáncamo |
Diámetro nominal |
5 mm |
Tipo de rosca |
M |
Diámetro exterior |
17 mm |
Capacidad de transporte de carga máxima |
20 kg |
Paso |
0.8 mm |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181300900 |
Peso del producto (por artículo) |
9.300 g |
Diámetro interno |
8 mm |
Diámetro del vástago |
4.4 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M5 |
Catálogo General |
023460540 |