Ventilación para suelo

Ref.: 096399 400
Ver todas las versiones

BLPA85-VENTILACION-PLAST-CIR-PARA-SUELO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BLPA85-VENTILACION-PLAST-CIR-PARA-SUELO
Ventilación para suelo
Plástico
Necesario para transportar bombonas de gas
  • Sistema de cierre con clic de 2 componentes
  • Incluye material de fijación

Para que el espacio de carga esté bien ventilado, las aberturas de ventilación deben disponerse en diagonal siempre que sea posible. Debe haber una sección transversal libre de al menos 100 cm2 alrededor de cada abertura de ventilación. Al conducir con bombonas de gas comprimido, debe asegurarse de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas. El espacio de carga debe estar sellado frente a la cabina del conductor.


No es adecuado para el VW T5. Deben respetarse las disposiciones para el transporte de bombonas de gas en vehículos cerrados conforme al folleto informativo 0211 de la DVS (Sociedad alemana de soldadura) y a la Directiva sobre salud y seguridad 590.


Debe haber al menos dos salidas de aire en el espacio de carga, una en el suelo y otra en el nivel del techo.

Profundidad

120 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Anchura

120 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.150 kg
Más Información

Altura

85 mm
Más Información

Catálogo General

096399400

Ficha Técnica

32411699.pdf
Scroll to top