Sobre los Destornilladores
Los destornilladores se han convertido en una herramienta fundamental a lo largo de la historia. Se cree que los primeros destornilladores surgieron en el siglo XV, cuando los herreros empezaron a fabricar tornillos que podían ser ajustados con esta herramienta.
Por otro lado, los destornilladores tal y como los conocemos hoy en día, con una gran variedad de formas y tamaños, fueron perfeccionados en el siglo XIX. Este periodo coincide con el auge del tornillo como una de las formas de unión más comunes en la industria.
Desde entonces, los destornilladores han evolucionado para adaptarse a la precisión y eficiencia que exige la tecnología moderna.

Partes de un Destornillador
Un destornillador consta de tres partes principales:
- El mango: Es la parte que se sujeta durante el uso, diseñada para proporcionar un agarre cómodo y seguro.
- El eje: Es la barra metálica que conecta el mango con la punta. Generalmente está hecha de acero para proporcionar resistencia y durabilidad.
- La punta: Es la parte que conecta directamente con el tornillo. Su forma varía según el tipo de tornillo que se va a ajustar.
Tipos de destornilladores
Los destornilladores se clasifican principalmente según la forma de su punta, pero también se pueden distinguir por el tipo de mango, una característica que ofrece comodidad y control en su uso.
Tipos de destornilladores: Según la punta
- Destornillador Plano: Su punta es una simple ranura que se adapta a tornillos con un único orificio recto en su cabeza.


- Destornillador Philips® o de Estrella: Su punta tiene una forma cruzada, lo que permite un mejor ajuste en tornillos con una cabeza de orificios en cruz.


- Destornillador Pozidriv ®: Este destornillador se parece al Philips®, pero su diseño ofrece una mayor sujeción y resistencia al deslizamiento. A diferencia del Philips, tiene una cruz con un par de ranuras adicionales, lo que mejora el contacto entre la punta y el tornillo, reduciendo el riesgo de dañar tanto la herramienta como el tornillo.


- Destornillador Torx®: Tiene una punta en forma de estrella con seis puntas. Esta estructura proporciona una mejor distribución de la fuerza y una mayor precisión, ideal para tornillos que requieren un ajuste más firme. La forma única de la punta Torx® minimiza el deslizamiento y la deformación.


- Destornillador llave de Vaso: Se utiliza para tornillos con una hendidura en el centro, lo que permite un ajuste más preciso.


Tipos de destornilladores: Según el mango
- Destornilladores VDE: El mango es de plástico resistente y está diseñado de forma ergonómica para proporcionar un agarre cómodo. Este destornillador es de VDE, lo que lo hace especialmente adecuado para electricistas, garantizando seguridad en trabajos con electricidad. Cuenta con una zona trasera apta para dar golpes.

- ZEBRA: El mango de este destornillador también es de plástico, con un diseño ergonómico que facilita su uso. El eje es cromado y presenta una forma redonda. Algunos modelos incluyen una barra hexagonal auxiliar debajo del mango, permitiendo ejercer mayor fuerza al utilizarlo.

- Madera: Este mango es de madera, con un diseño ergonómico que ofrece una gran comodidad y un agarre firme durante su uso. El diseño del mango está cuidadosamente trabajado para proporcionar estabilidad y control. Cuenta también con una zona trasera apta para golpes.

Descubre los Destornilladores Würth

A continuación, descubre nuestra selección de destornilladores más vendidos, herramientas imprescindibles que combinan calidad, durabilidad y las mejores valoraciones de nuestros clientes. ¡Encuentra el ideal para tus proyectos!
Destornillador VDE, de punta plana

Herramienta profesional con varilla pavonada y aislamiento inyectado directamente, ideal para trabajar con grapas elásticas gracias a su punta plana en forma de cuña. Cumple con la norma DIN ISO 2380 y cuenta con homologaciones VDE y GS. Certificado según DIN EN 60900:2005-01, probado individualmente con 10,000 voltios. Su diseño reduce el diámetro en zonas críticas, facilitando el acceso a elementos en profundidad. Perfecto para trabajos eléctricos exigentes.
Destornillador VDE, cabeza en cruz

Destornillador de alta seguridad con varilla pavonada e isolada, apto para trabajos bajo tensión hasta 1000 V (AC) y 1500 V (DC). Cumple con las normas DIN 7438, IEC 900 y EN 60900. Punta DIN 5260-PH, ISO 8764-PH para un ajuste preciso. Probado a 10 kW en baños de agua y con ensayo de impacto en frío. Ideal para trabajos profesionales eléctricos.
Destornillador ZEBRA, llave de vaso SW 7

Destornillador de alta calidad con varilla cilíndrica de cromado mate, que proporciona resistencia y durabilidad. Su punta conforme a la norma DIN 475/2 asegura un ajuste perfecto en tornillos. Cumple con la norma DIN 3125, garantizando un rendimiento fiable y preciso para tareas profesionales y técnicas. Ideal para quienes buscan fiabilidad en herramientas de precisión.
Destornillador ZEBRA, de punta Torx®

Este destornillador cuenta con una varilla cilíndrica de cromado mate y una punta Torx® diseñada para tornillos con pasador de seguridad. Su acabado proporciona mayor precisión y resistencia al desgaste, asegurando un rendimiento duradero. Ideal para aplicaciones que requieren seguridad adicional y un ajuste perfecto.
Seleccionar el destornillador adecuado es fundamental para garantizar el éxito y la eficiencia en cada uno de tus proyectos. En nuestra página web, podrás explorar una amplia variedad de destornilladores de diferentes tamaños, formas y materiales, diseñados para adaptarse a cualquier tarea o necesidad específica que tengas.
Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales ¡No te pierdas ninguna novedad y mantente actualizado sobre las últimas tendencias!
@wurth_es Con varilla hexagonal pasante, hexágono auxiliar para llave fija y placa de golpe⚒️🔩 #destornillador #destornilladores #destornilladorplano #destorgolpe #destornillar #atornillar #placagolpe #comodestornillar #herramientas #brico #diy #conjuntos #equipamiento #equipamientotaller #imprescindibles #herramientasimprescindibles #parati #wurth #wurthespaña ♬ Fast-paced hard rock metal music(1401459) – Mamoru Yokoyama