Reinhold Würth Workout Week 2026

Würth celebra una nueva edición de la Reinhold Würth Workout Week, una iniciativa emblemática con la que se conmemora el aniversario del Profesor Dr. h. c. mult. Reinhold Würth y se refuerza el compromiso del Grupo con la calidad, la excelencia y los valores que han convertido a Würth en un referente internacional.

Del 20 al 26 de abril, Würth presenta en exclusiva una selección limitada de productos Workout, desarrollados especialmente para esta ocasión y disponibles solo por tiempo limitado. Una acción que, además, mantiene su dimensión solidaria: Würth colabora con UNICEF, donando parte de las ganancias generadas durante la Semana RW WORKOUT a uno de sus programas de ayuda.

Siguiendo la esencia de la Reinhold Würth Workout Week, la edición 2026 presenta una selección de productos exclusivos Workout, creados bajo los estándares de calidad Würth y pensados para ofrecer funcionalidad, durabilidad y un diseño distintivo.

Se trata de una gama limitada que destaca por:

  • Su carácter exclusivo y disponibilidad temporal
  • Un diseño cuidado y alineado con los valores de la marca
  • Soluciones prácticas para el uso profesional diario

Llaves Allen acodadas extra largas – 9 piezas

Conjunto de llaves Allen acodadas de calidad profesional ZEBRA, firmadas por Reinhold Würth y diseñadas para ofrecer precisión, resistencia y comodidad incluso en aplicaciones exigentes.

  • Cabeza esférica: trabajo en ángulos hasta 25°
  • Diseño extra largo para mayor transmisión de fuerza
  • Fabricadas en acero cromo-vanadio
  • Acabado oxidado negro: alta resistencia al desgaste
  • Acceso facilitado en espacios de difícil alcance
Nº Art. 07152026

Conjunto de carraca 1/4″ – 22 piezas

Este conjunto de carraca 1/4″ es un equipamiento básico práctico y versátil de calidad profesional ZEBRA, pensado tanto para el trabajo en taller como para el uso en movilidad.

  • Sistema Roll-Stop: evita que las piezas rueden
  • Acero cromo-vanadio y cromo-molibdeno de alta calidad
  • Maletín con inserto de espuma resistente
  • Organización estable para uso diario intensivo
  • Para taller fijo y trabajo en movilidad

¡El set de carraca de 1/4 pulgadas de calidad superior en nuestra gama!

Nº Art. 09652026

Pulverizador MotoGP™ – 1 L

Pulverizador MotoGP™ con bomba de presión manual, diseñado para la aplicación eficaz de productos químicos en trabajos de mantenimiento y limpieza profesional.

  • Capacidad: 1 litro
  • Pulverizador 360°: aplicación en cualquier posición
  • Boquilla giratoria: adapta el tipo de chorro
  • Escala en relieve ml/gal para visualizar el nivel
  • Diseño robusto para uso diario intensivo
Nº Art. 06142026

Por una buena causa

Würth colabora con UNICEF y dona parte de los ingresos generados durante la RW Workout Week a uno de sus programas.
UNICEF no respalda ninguna marca, producto o servicio de la empresa.