Descubre nuestros Elevadores
Cuando se trata de elevar vehículos o maquinaria de diferentes tamaños y tipos, contar con un elevador de calidad es fundamental para garantizar un trabajo eficiente y seguro. A continuación, te presentamos una variedad de 8 elevadores adaptados a diferentes necesidades, ideales para talleres, concesionarios y otros entornos industriales. El precio de todos los elevadores incluye tanto los portes como el montaje, garantizando una instalación profesional y sin preocupaciones.
Explora los Elevadores WOW
Nuestros elevadores están fabricados íntegramente en España, con los más altos estándares de calidad y certificados de homologación. Gracias a su diseño robusto y a la disponibilidad garantizada de recambios, ofrecen una vida útil excepcionalmente prolongada, brindando una inversión segura y confiable a largo plazo.
Todos los elevadores están homologados conforme a la Directiva Europea de Maquinaria 2006/42/CE y la Norma Armonizada EN 1493:2010, asegurando su fiabilidad y cumplimiento con los estándares internacionales.
Con características que abarcan desde la seguridad hasta un bajo consumo, estos modelos ofrecen la solución perfecta para elevar vehículos de hasta 6.000 kg.
Elevador 2 Columnas SIN Base 3.000 Kg

Este elevador (art. W103100004) es ideal para vehículos y furgonetas que no superen los 3000 kg de peso. Sus características incluyen:
- Brazos versátiles que se adaptan a cualquier dimensión del vehículo.
- Husillos de alta resistencia F114 que garantizan una mayor durabilidad.
- Sistema de auto diagnóstico SCS para una rápida detección de fallos.
- Extra ancho de 2700 mm, perfecto para vehículos de mayor tamaño.
- Motores de alta eficiencia de 2,2 KW.
Elevador 2 Columnas SIN Base 3.500 Kg

Este modelo (art. W103100035) ofrece una capacidad de hasta 3.500 kg y se destaca por su diseño avanzado:
- Brazos asimétricos que facilitan la apertura de las puertas del vehículo.
- Sistema de auto diagnóstico SCS integrado para mantener el elevador en perfecto estado.
- Sincronización de columnas mediante detectores inductivos, asegurando un movimiento suave y preciso.
- Motores de 2,4 KW, garantizando alta eficiencia energética.
Elevador 2 Columnas SIN Base 4.000 Kg

Con capacidad para hasta 4.000 kg, este elevador (art. W103100005) destaca por su gran resistencia y versatilidad:
- Extra ancho de 3300 mm para vehículos más grandes.
- Motor de 3 KW que proporciona una potencia adicional para un funcionamiento más rápido y eficiente.
- Almohadilla de levantamiento de alta calidad, reduciendo el desgaste y aumentando la precisión.
Elevador Hidráulico 2 Columnas SIN Base 6.000 Kg

Este modelo (Art. W103100055) es ideal para vehículos y maquinaria de hasta 6.000 kg. Algunas de sus características más destacadas son:
- Sistema de seguridad contra aplastamiento de pies en los brazos.
- Brazos de 3 tramos con altura mínima de solo 110 mm, adaptándose a todo tipo de vehículos.
- Parada automática de seguridad en caso de rotura de cables o cadenas.
Elevador Doble Tijera 3.500 Kg (Perfil Bajo)

Este elevador de perfil bajo (art. W109100000) está diseñado para vehículos especiales o coches de perfil bajo que requieren plataformas más bajas para su elevación:
- Plataformas de perfil bajo, perfectas para vehículos modificados o especiales.
- Instalación flexible, que permite su instalación tanto en superficie como empotrada en el suelo.
- Sistema de seguridad de sobrepresión y seguridad contra obstáculos en el descenso, garantizando un trabajo seguro en todo momento.
Elevador de Motos Móvil

Diseñado específicamente para el levantamiento de motos de hasta 500 kg, este elevador (art. W140100500) es altamente portátil:
- Equipo móvil, fácil de desplazar gracias a sus ruedas de apoyo.
- Tiempo de elevación rápido (solo 20 segundos).
- Sistema de seguridad que evita una bajada repentina.
Este elevador es perfecto para talleres de motos, ya que, al ser móvil, es ideal para aquellos con espacio limitado o que requieren flexibilidad para mover el elevador y utilizarlo en diferentes áreas de trabajo según las necesidades.
Elevador Especial para el Sector Agrícola

Este elevador (art. W103100003) es ideal para maquinaria agrícola, carros de golf y vehículos ligeros que no superen los 2.300 kg:
- Elevación de vehículos con 3 o 4 ruedas.
- Fácil de usar y mover, ideal para ambientes de trabajo con diferentes tipos de vehículos.
Elevador Hidráulico 4 Columnas

Este robusto elevador (art. W106104005) es perfecto para vehículos, furgonetas y camiones de hasta 5.000 kg, con las siguientes características:
- Sistema electro-hidráulico de elevación que proporciona un rendimiento eficiente y duradero.
- Dispositivos de seguridad contra el descenso y rotura de cables, garantizando un funcionamiento seguro.
- Motor de 2,2 KW de alta eficiencia.
¿Qué tipo de Elevador Escoger?
Cada uno de estos elevadores ofrece características y ventajas específicas, lo que los hace ideales para una amplia gama de aplicaciones, desde el levantamiento de vehículos ligeros hasta maquinaria pesada. A continuación, te mostramos una tabla con todos los servicios específicos de cada elevador para que puedas elegir el que más te convenga.

Todos están homologados y certificados según las normativas europeas, lo que asegura su calidad y seguridad. Si buscas un elevador eficiente y seguro para tu taller, cualquiera de estos modelos te proporcionará la fiabilidad que necesitas.

¿Cómo conseguir más información?
Si estás interesado en obtener más información o necesitas asesoramiento personalizado, no dudes en ponerte en contacto con nuestros especialistas de WOW, disponibles en toda España. En la imagen encontrarás los responsables de cada comunidad autónoma junto con sus correos electrónicos para que puedas comunicarte directamente con ellos y resolver cualquier duda o consulta. ¡Estamos aquí para ayudarte!