Cuando se trabaja en proyectos de construcción o renovación, el acabado del hormigón es clave para lograr resultados profesionales. Aquí es donde las desbastadoras de hormigón entran en juego, siendo herramientas esenciales para nivelar, alisar y eliminar revestimientos o imperfecciones en superficies de hormigón.

¿Qué es una Desbastadora de Hormigón?
Las desbastadoras de hormigón son máquinas eléctricas diseñadas para retirar capas superficiales de hormigón, eliminando irregularidades y dejando una superficie uniforme. Son ideales para preparar el hormigón antes de aplicar nuevos revestimientos, retirar adhesivos antiguos o corregir desniveles.
¿Para qué Sirven las Desbastadoras de Hormigón?
El uso principal de estas herramientas es mejorar la calidad de las superficies de hormigón. Algunos de los trabajos más comunes incluyen:
- Nivelar suelos irregulares.
- Eliminar restos de adhesivos, colas y revestimientos.
- Preparar superficies para tratamientos posteriores.
- Desbastar superficies deterioradas o desgastadas.
- Remover pinturas, betunes y masillas para un acabado perfecto.
Las desbastadoras también permiten trabajar en seco o en húmedo, aunque es fundamental aspirar el polvo generado al trabajar en seco para evitar riesgos para la salud.
¿Qué Tipos de Suelos Pueden Trabajarse con una Desbastadora?
Aunque las desbastadoras están diseñadas principalmente para hormigón, su versatilidad permite utilizarlas en otros tipos de superficies:
- Mármol
- Terrazo
- Cemento
- Granito y otras piedras naturales
Son adecuadas tanto para suelos nivelados como para rampas o superficies inclinadas.
Descubre la nueva Desbastadora de Hormigón EBS 125-E de Würth
La desbastadora de hormigón EBS 125-E es una solución potente y versátil para profesionales que necesitan un acabado perfecto en superficies de hormigón.
Esta desbastadora está optimizada para trabajar con muelas de diamante de 125 mm, lo que garantiza un rendimiento eficiente y duradero en trabajos exigentes.
El mango adaptativo permite ajustar el ángulo según las necesidades del trabajo, mejorando la comodidad y el control durante su uso.
Para un entorno de trabajo más limpio y seguro, la desbastadora cuenta con un dispositivo antipolvo equipado con un cepillo que evita la propagación de polvo fino. Además, para aquellos que buscan una mayor reducción del polvo, Würth España ofrece un accesorio de aspiración compatible (Art. 0702400249).
La Desbastadora de Hormigón EBS 125- E incluye una compuerta especial que permite trabajar cerca de las paredes, asegurando un desbaste preciso hasta el borde.

La EBS 125-E está equipada con un motor de 1700 W que proporciona la potencia necesaria para las tareas más exigentes. Su ajuste de seis velocidades permite adaptar el rendimiento según las características del trabajo.
La Desbastadora EBS 125-E incluye:
- Una llave acodada para realizar cambios rápidos y sencillos de la muela de diamante.
- Una muela de copa de diamante BR22,23 125mm
- Dos manuales: el manual de seguridad y el manual del usuario, para operar la herramienta de manera segura y eficiente desde el primer uso.

Consejos para el Uso Seguro de Desbastadoras de Hormigón
Al utilizar una desbastadora de hormigón, es fundamental seguir ciertas prácticas de seguridad:
- Usar siempre equipo de protección personal, como gafas, mascarilla y guantes.
- Verificar el estado de la herramienta y la muela de diamante antes de cada uso.
- Asegurarse de que el área de trabajo esté despejada y bien ventilada.
Estos pasos ayudan a prevenir accidentes y garantizan un uso eficiente y seguro de la herramienta.
Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. ¡No te pierdas ninguna novedad y mantente al tanto de las últimas tendencias en herramientas y equipos para tu trabajo!