Mira hacia abajo un segundo. Esos dos pies te sostienen unas ocho horas al día, cargan contigo, con tus herramientas y con toda tu jornada laboral. Y, sin embargo, son los grandes olvidados de la protección laboral.

Dicho de otra forma: uno de cada siete accidentes laborales con baja afecta a los pies, con una duración media de la baja cercana a los 40 días.

Cuarenta días sin trabajar, sin conducir, sin subirte a una escalera. Por algo que, en la mayoría de los casos, se podía haber evitado.

¿Qué es el calzado de seguridad?

El calzado de seguridad es un Equipo de Protección Individual (EPI) diseñado para proteger tus pies frente a los riesgos presentes en tu entorno laboral, como impactos, aplastamientos, perforaciones, humedad, calor o electricidad.

A diferencia del calzado convencional, incorpora elementos específicos de protección como punteras reforzadas, plantillas antiperforación y suelas con propiedades antideslizantes.

Calzado de seguridad cómo elegirlo según la normativa EN ISO 20345

¿Por qué es importante utilizar un calzado de seguridad adecuado?

No todos los trabajos presentan los mismos riesgos, por lo que tampoco todos los zapatos o botas de seguridad ofrecen el mismo nivel de protección.

Utilizar un modelo inadecuado puede generar una falsa sensación de seguridad.

Por ejemplo, un calzado preparado para impactos puede no ser suficiente en zonas donde existe riesgo de perforación, mientras que un modelo diseñado para exteriores puede resultar incómodo en trabajos interiores que requieren mayor ligereza y movilidad.

Encuentra tu calzado de seguridad ideal

Los códigos del calzado de seguridad, como SB, S1, S1P, S3 o S7, pueden parecer complejos al principio.

Sin embargo, elegir la categoría adecuada resulta más sencillo si respondes a dos preguntas:

¿Hay presencia de agua o humedad en tu entorno de trabajo?

¿Qué riesgo principal afecta a tus pies?

La siguiente tabla ayuda a identificar la categoría más adecuada:

Contacto con el aguaRiesgo de aplastamiento (puntera)Aplastamiento + perforación (puntera y plantilla)
Ninguno – ambiente secoSB · S1S1P · S1PS · S1PL
Ocasional – salpicaduras, humedadS2S3 · S3S · S3L
Regular – calzado impermeableS6S7 · S7S · S7L
Constante – bota de agua poliméricaS4S5 · S5S · S5L

¿Qué significan S1, S1P, S1PS, S1PL, S2, S3 y S7 en el calzado de seguridad?

La clasificación del calzado de seguridad se establece mediante la norma EN ISO 20345, que define los requisitos mínimos que deben cumplir los equipos destinados a proteger los pies frente a impactos, aplastamientos y otros riesgos laborales.

Las letras y números que aparecen en el marcado indican las prestaciones que incorpora cada modelo.

CategoríaProtección principalAplicaciones habituales
SBPuntera de seguridad resistente a impactos de 200 J y compresión de 15 kNTrabajos básicos con riesgo de caída de objetos
S1Puntera + propiedades antiestáticas + absorción de energía en el talónIndustria, talleres y trabajos interiores
S1PS1 + plantilla antiperforaciónIndustria, montaje y automoción
S1PSS1 + plantilla textil frente a clavos finos de 3 mmTrabajos con riesgo de objetos punzantes
S1PLS1 + plantilla textil frente a clavos de 4,5 mmEntornos industriales con riesgo de perforación
S2S1 + resistencia a la penetración y absorción de aguaTrabajos con humedad ocasional
S3S2 + plantilla antiperforación + suela con relieveConstrucción, obra y exteriores
S7S3 + requisitos adicionales de resistencia al aguaTrabajos con exposición elevada a humedad

¿Qué significan las letras finales S, L y P en el calzado de seguridad?

La actualización de la norma EN ISO 20345:2022 introdujo nuevos métodos de ensayo para las plantillas antiperforación.

La letra final indica el tipo de protección utilizada:

  • Sin letra adicional (S1P, S3, S5): plantilla antiperforación metálica tradicional.
  • S: plantilla textil ensayada con clavo fino de 3 mm.
  • L: plantilla textil ensayada con clavo de 4,5 mm.

Las plantillas textiles ofrecen ventajas como menor peso, mayor flexibilidad y mejor adaptación al movimiento del pie. Todas las clases incluyen puntera resistente a 200 J y suela antideslizante.

Recuerda que la categoría adecuada no debe elegirse por estética o precio, sino en función de la evaluación de riesgos del puesto de trabajo.

¿Qué calzado de seguridad utilizar según el sector?

Cada actividad profesional presenta unos riesgos específicos. Por ello, la elección del calzado de seguridad debe adaptarse tanto a tu entorno como a las tareas que realizas.

Un trabajador de la construcción puede necesitar protección frente a humedad, perforaciones y golpes, mientras que en un taller de automoción puede ser más importante contar con un calzado ligero, cómodo y con buen agarre para jornadas prolongadas.

SectorCalzado recomendadoProtección habitual
ConstrucciónCalzado S3 o S7Impactos, perforación y humedad
AutomociónS1P, S1PS o S1PLGolpes, aceites y comodidad
IndustriaS1P o S3 según riesgoProtección mecánica
Logística y almacenesS1P o S3Impactos y manipulación de cargas
Trabajos exterioresS3 o S7Agua, barro y perforación
Instalaciones eléctricasSegún evaluación del riesgoPropiedades específicas eléctricas

El mejor EPI es el que se usa (y el que se renueva)

Un calzado incómodo acaba en la taquilla, y un calzado desgastado protege poco: una suela lisa, una puntera golpeada o costuras abiertas son señales de jubilación inmediata.

Hoy ya no hay excusa: el calzado de seguridad actual es ligero, transpirable, flexible y sin partes metálicas, más cercano a una zapatilla deportiva que a la bota rígida de hace 20 años.

En Würth, tus pies están en buenas manos

En nuestra gama de calzado de seguridad encontrarás la protección exacta para cada puesto:

Calzado SONG X S1P

CaracterísticaDetalle
Peso Ultraligero: 550 g
PunteraPuntera de composite, ligera y resistente
Protección antiperforaciónPlantilla textil antiperforación
HormaHorma ancha 12, diseñada para ofrecer mayor espacio interior
Tipo de pieEspecialmente adecuada para pies muy anchos
EmpeineApta para empeines altos
Plantillas ortopédicasCompatible con el uso de plantillas ortopédicas personalizadas
Inflamación de los piesRecomendada para trabajadores que experimentan gran inflamación de los pies durante la jornada laboral
ComodidadDiseñada para proporcionar mayor amplitud y confort durante largas jornadas de trabajo

Gama completa de calzado de seguridad S1P en Würth:

Zapato CRUISE S3

Calzado de seguridad CRUISE S3
CaracterísticaDetalle
MaterialMicrofibra transpirable
PunteraFibra de vidrio
ComposiciónSin partes metálicas
Uso recomendadoObra e intemperie

Explora toda la gama de zapatos de seguridad S3 en Würth:

Y para completar el equipo: plantillas anatómicas, calcetines técnicos y accesorios que multiplican el confort en jornadas largas.

Preguntas frecuentes sobre calzado de seguridad

¿Es obligatorio utilizar calzado de seguridad en el trabajo?

La obligación de utilizar calzado de seguridad depende de los riesgos identificados en cada puesto de trabajo. Cuando la evaluación de riesgos determina que existe peligro de golpes, aplastamientos, perforaciones, resbalones u otros daños en los pies, la empresa debe proporcionar los equipos de protección individual adecuados y garantizar su uso.

¿Se puede conducir con botas o zapatos de seguridad?

Sí, es posible conducir utilizando calzado de seguridad, siempre que el modelo permita una movilidad adecuada del pie y no limite el control de los pedales. Para trabajadores que pasan parte de la jornada conduciendo, es recomendable elegir modelos ligeros, flexibles y con buena sensibilidad.

¿Qué significa que un calzado de seguridad sea antideslizante?

Un calzado de seguridad antideslizante incorpora una suela diseñada para mejorar el agarre sobre determinadas superficies y reducir el riesgo de caídas. Esta característica es especialmente importante en entornos donde puede haber agua, aceites, grasas u otros líquidos.

La resistencia al deslizamiento forma parte de los requisitos establecidos en la normativa EN ISO 20345.

¿Qué diferencia hay entre zapatos de seguridad y botas de seguridad?

La principal diferencia suele estar relacionada con la altura del calzado y el nivel de protección frente al entorno. Los zapatos de seguridad tienen una caña más baja y ofrecen mayor libertad de movimiento, mientras que las botas proporcionan una mayor cobertura del tobillo y pueden ser más adecuadas para trabajos exteriores o terrenos irregulares.

La elección dependerá siempre del riesgo del puesto de trabajo.

¿Qué significa SRC en un zapato de seguridad?

SRC era una clasificación utilizada anteriormente para indicar la resistencia al deslizamiento del calzado de seguridad mediante ensayos sobre diferentes superficies. Con la actualización de la normativa EN ISO 20345:2022, la resistencia al deslizamiento se evalúa mediante nuevos requisitos y marcado específico.

¿Puedo lavar o limpiar un calzado de seguridad?

La limpieza dependerá del material del calzado y de las indicaciones del fabricante. En general, se recomienda limpiar la suciedad superficial con productos adecuados, evitar fuentes de calor directo para el secado y seguir siempre las instrucciones de mantenimiento del fabricante para no reducir sus propiedades de protección.

Josué Martinez - Prescriptor PRL Comunidad Valenciana Würth

Josué Martínez
Josué Martinez – Prescriptor PRL Comunidad Valenciana Würth

Oscar Martinez - Prescriptor PRL Andalucía Oriental y Región de Murcia

Oscar Martínez
Prescriptor PRL Andalucía Oriental y Región de Murcia