Würth celebra una nueva edición de la Reinhold Würth Workout Week, una iniciativa emblemática con la que se conmemora el aniversario del Profesor Dr. h. c. mult. Reinhold Würth y se refuerza el compromiso del Grupo con la calidad, la excelencia y los valores que han convertido a Würth en un referente internacional.
Del 20 al 26 de abril, Würth presenta en exclusiva una selección limitada de productos Workout, desarrollados especialmente para esta ocasión y disponibles solo por tiempo limitado. Una acción que, además, mantiene su dimensión solidaria: Würth colabora con UNICEF, donando parte de las ganancias generadas durante la Semana RW WORKOUT a uno de sus programas de ayuda.
¿Qué es la Reinhold Würth Workout Week?
La Reinhold Würth Workout Week es la iniciativa anual con la que el Grupo Würth conmemora el aniversario del Profesor Dr. h. c. mult. Reinhold Würth, fundador del grupo y referente mundial de la gestión empresarial y el comercio especializado.
Durante una semana, Würth lanza una selección de productos exclusivos desarrollados específicamente para la ocasión. No son productos del catálogo habitual: son referencias únicas, fabricadas bajo los estándares de calidad más exigentes de Würth y firmadas personalmente por Reinhold Würth. Una vez finalizado el periodo o agotado el stock, no vuelven.
Sobre el Profesor Dr. h. c. mult. Reinhold Würth
Reinhold Würth tomó las riendas de la empresa familiar en 1954, con 19 años y dos empleados. Bajo su liderazgo, Würth se convirtió en el grupo líder mundial en la distribución de tornillos, elementos de fijación y productos de montaje, con más de 86.000 empleados y presencia en 80 países.
Reconocido con más de 50 doctorados honorarios y nombrado Emprendedor del Año en múltiples ocasiones, Reinhold Würth es también un reconocido mecenas de las artes y la cultura. La Workout Week es, entre otras cosas, una celebración de ese legado y de los valores que lo construyeron: calidad, excelencia y trabajo bien hecho.

¿Cuáles son los productos exclusivos de la Workout Week 2026?
Siguiendo la esencia de la Reinhold Würth Workout Week, la edición 2026 presenta una selección de productos exclusivos Workout, creados bajo los estándares de calidad Würth y pensados para ofrecer funcionalidad, durabilidad y un diseño distintivo.
Se trata de una gama limitada que destaca por:
- Su carácter exclusivo y disponibilidad temporal
- Un diseño cuidado y alineado con los valores de la marca
- Soluciones prácticas para el uso profesional diario
Llaves Allen acodadas extra largas – 9 piezas
Conjunto de llaves Allen acodadas de calidad profesional ZEBRA, firmadas por Reinhold Würth y diseñadas para ofrecer precisión, resistencia y comodidad incluso en aplicaciones exigentes.
- Cabeza esférica: trabajo en ángulos hasta 25°
- Diseño extra largo para mayor transmisión de fuerza
- Fabricadas en acero cromo-vanadio
- Acabado oxidado negro: alta resistencia al desgaste
- Acceso facilitado en espacios de difícil alcance

Conjunto de carraca 1/4″ – 22 piezas
Este conjunto de carraca 1/4″ es un equipamiento básico práctico y versátil de calidad profesional ZEBRA, pensado tanto para el trabajo en taller como para el uso en movilidad.
- Sistema Roll-Stop: evita que las piezas rueden
- Acero cromo-vanadio y cromo-molibdeno de alta calidad
- Maletín con inserto de espuma resistente
- Organización estable para uso diario intensivo
- Para taller fijo y trabajo en movilidad
¡El set de carraca de 1/4 pulgadas de calidad superior en nuestra gama!

Pulverizador MotoGP™ – 1 L
Pulverizador MotoGP™ con bomba de presión manual, diseñado para la aplicación eficaz de productos químicos en trabajos de mantenimiento y limpieza profesional.
- Capacidad: 1 litro
- Pulverizador 360°: aplicación en cualquier posición
- Boquilla giratoria: adapta el tipo de chorro
- Escala en relieve ml/gal para visualizar el nivel
- Diseño robusto para uso diario intensivo

Por una buena causa

Würth colabora con UNICEF y dona parte de los ingresos generados durante la RW Workout Week a uno de sus programas.
UNICEF no respalda ninguna marca, producto o servicio de la empresa.
Preguntas frecuentes sobre la Workout Week 2026
¿Por qué son diferentes a los productos del catálogo habitual?
Los productos Workout Week no se repondrán una vez finalizada la semana. Están numerados, llevan la firma de Reinhold Würth y responden a los mismos estándares de la gama ZEBRA, la línea de herramientas profesionales de mayor exigencia de Würth, pero con detalles de diseño y referencias de artículo exclusivos de esta edición.
¿Cuándo están disponibles los productos Workout Week 2026?
Los tres productos exclusivos están disponibles del 20 al 26 de abril de 2026 únicamente. Una vez finalizado el periodo o agotado el stock, no se repondrán. Son una edición limitada que no forma parte del catálogo permanente de Würth.
¿Qué es la gama ZEBRA de Würth?
ZEBRA identifica la gama de herramientas de máxima exigencia del catálogo Würth. Están fabricadas en acero cromo-vanadio o cromo-molibdeno de alta calidad, con tratamientos superficiales para máxima resistencia al desgaste y tolerancias de fabricación más exigentes. Están diseñadas para el uso profesional intensivo diario.