También te puede interesar:
Instalación Tubería Multicapa
A veces, realizar una instalación con tuberías puede ser desafiante, ya que doblar tuberías, unirlas a accesorios y garantizar que todo quede perfectamente sellado puede parecer una tarea abrumadora.
Pero no te preocupes, en este artículo te guiaremos paso a paso a través del mundo de la instalación de tubería multicapa.
Te revelaremos los secretos para trabajar con el tubo multicapa, un material versátil y duradero. Aprenderás a cortar, unir y asegurar las tuberías multicapa para crear un sistema eficiente y sin fugas.
Tipos de Instalaciones de Tubo Multicapa:
El tubo multicapa ofrece diferentes tipos de instalación de tubo multicapa, gracias a su flexibilidad y resistencia. A continuación, te presentamos las dos principales categorías.
Instalación de fontanería con tubo multicapa HENCO
El tubo multicapa es una excelente opción para instalaciones de fontanería tanto en viviendas como en edificios. Se utiliza para:
- Suministro de agua potable: Como tubería de agua potable tanto para agua fría como para agua caliente, y para todos los tipos posibles de calidad de agua potable (de acuerdo con la norma europea 98/83/CE).
- Red de distribución: Se puede utilizar tanto en la red principal como en las derivaciones a los diferentes puntos de agua.
- Conexiones: El tubo multicapa se conecta fácilmente a grifos, inodoros y otros elementos sanitarios mediante accesorios específicos.
Ventajas de usar tubo multicapa en fontanería:
- Flexibilidad: Facilita la instalación en espacios reducidos y reduce la necesidad de uniones.
- Durabilidad: Resiste la corrosión y el envejecimiento, garantizando una larga vida útil.
- Higiene: El material interior (PEX) es neutro y no altera la calidad del agua.
Instalación calefacción multicapa HENCO
El tubo multicapa también es una opción popular para sistemas de calefacción, especialmente aquellos que utilizan agua como fluido caloportador:
- Calefacción: Como tubería de calefacción en general.
- Suelo radiante: Para calefacción y refrigeración de suelos, paredes y techos. Su flexibilidad permite crear circuitos de calefacción debajo del suelo de forma sencilla y eficiente.
- Radiadores: Se utiliza para conectar radiadores a la red de calefacción, tanto en instalaciones nuevas como en reformas.
- Calderas: El tubo multicapa soporta las altas temperaturas del agua que sale de la caldera.
Ventajas de usar tubo multicapa en calefacción:
- Resistencia a la temperatura: Soporta las altas temperaturas del agua en sistemas de calefacción.
- Aislamiento: Ayuda a mantener la temperatura del agua, mejorando la eficiencia del sistema.
- Reducción de ruido: Disminuye el ruido provocado por el paso del agua en comparación con tuberías metálicas.
Otras aplicaciones del tubo multicapa HENCO
- Agua refrigerada: Para aplicaciones de refrigeración y aplicaciones de agua helada.
- Agua de lluvia: Como tubería de agua de lluvia para reutilizar el agua en el interior de los edificios dentro de los valores de carga especificados.
- Gas: Como tubería de gas en países donde el sistema haya sido probado y donde haya un certificado disponible.
- Aire comprimido: Como tubería de aire comprimido en instalaciones sin aceite (con filtro de aceite activado).
- Gasoil de calefacción: Como tubería para transportar gasoil, dentro de los valores de carga específicos.
Maquinaria para Tubo Multicapa
Contar con las herramientas adecuadas facilita y agiliza la instalación de tuberías multicapa, garantizando uniones seguras y duraderas. A continuación, te presentamos la maquinaria esencial para trabajar con este material:
Prensadora Tubo Multicapa
La prensadora es la herramienta clave para unir tubos multicapa con accesorios mediante prensado. Asegúrate de elegir una prensadora compatible con el diámetro de tus tubos y el tipo de accesorios que utilizas.

Enderezador Tubo Multicapa
El enderezador se utiliza para corregir posibles deformaciones que puedan presentar los tubos multicapa, especialmente si han estado almacenados o transportados de forma inadecuada. Un tubo recto asegura una unión correcta y evita fugas.

Tijera Cortatubos
La tijera cortatubos está diseñada específicamente para cortar tubos multicapa de forma limpia y precisa, sin deformarlos. Un corte limpio es fundamental para lograr una unión adecuada con los accesorios.

Curvadora para Tubos multicapa
La curvadora permite doblar los tubos multicapa, lo que reduce el número de accesorios a utilizar y facilita la instalación en espacios complejos. La elección de la curvadora dependerá del diámetro de los tubos y la complejidad de las curvas.

Expandir Tubo Multicapa Herramienta: Todo lo que Necesitas Saber
Es posible que hayas escuchado sobre la necesidad de «abocardar» o calibrar los tubos multicapa, utilizando herramientas. Abocardando el tubo multicapa, aseguras que las extremidades estén perfectamente redondas y encajen en los casquillos de los accesorios.
Sin embargo, en el caso de nuestros tubos multicapa, no necesitas abocardas los tubos. Nuestros tubos están diseñados para no deformarse al cortarlos, lo que significa que mantienen su forma circular y encajan perfectamente en los accesorios sin necesidad de expandirlos previamente. Esto simplifica el proceso de instalación y reduce la necesidad de herramientas adicionales.
Multicapa o Cobre

Al igual que el cobre, el tubo multicapa PEX está diseñado para ofrecer durabilidad y resistencia en instalaciones de fontanería y calefacción. Su estructura de múltiples capas, le confiere propiedades que lo acercan al cobre en cuanto a rendimiento:
- Resistencia a la temperatura: El tubo multicapa PEX puede soportar altas temperaturas, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de agua caliente y calefacción.
- Resistencia a la presión: Similar al cobre, el tubo multicapa PEX puede soportar la presión del agua en instalaciones domésticas y comerciales.
- Durabilidad: La reticulación del polietileno utilizada en nuestro tubo multicapa PEX le proporciona una gran resistencia a la corrosión, similar a la del cobre.
- Baja dilatación: El tubo multicapa PEX tiene una baja dilatación lineal, similar a la del cobre, lo que minimiza los problemas de expansión y contracción con los cambios de temperatura.
Ventajas adicionales del tubo multicapa PEX sobre el cobre:
Además de sus propiedades similares al cobre, el tubo multicapa PEX ofrece ventajas adicionales que lo hacen una opción aún más atractiva:
- Flexibilidad: El tubo multicapa PEX es mucho más flexible que el cobre, lo que facilita la instalación en espacios reducidos y reduce la necesidad de uniones.
- Facilidad de instalación: La instalación del tubo multicapa PEX es más rápida y sencilla que la del cobre, lo que reduce los costes de mano de obra.
- Menor costo: El tubo multicapa PEX suele ser más económico que el cobre, lo que lo convierte en una opción más asequible.
Tipos de Instalaciones: Vista o Enterrada
El tubo multicapa ofrece una gran flexibilidad en cuanto a su instalación, ya que puede instalarse tanto de forma vista como enterrada. La elección entre una u otra opción dependerá de diversos factores, como la estética, la funcionalidad y las normativas locales.
¿Se puede enterrar el tubo multicapa?
¡Sí, se puede enterrar el tubo multicapa! De hecho, esta es una práctica común en muchas instalaciones, especialmente en aquellas donde se busca ocultar las tuberías por razones estéticas o funcionales.
Optar por enterrar el tubo multicapa brinda la posibilidad de ocultar las tuberías, lo que se traduce en una mejora estética del espacio. Esta alternativa, además, protege las tuberías de golpes, daños y condiciones climáticas adversas, prolongando su vida útil. Sin embargo, para llevar a cabo una instalación enterrada exitosa, es fundamental preparar minuciosamente la zanja donde se depositará el tubo, asegurándose de que esté libre de elementos punzantes que puedan dañar la tubería. Asimismo, es crucial garantizar que las conexiones queden accesibles para futuras revisiones o reparaciones, empleando cajas de registro si fuera necesario. La profundidad a la que se entierre el tubo dependerá de factores como el clima, el tipo de terreno y la normativa local, por lo que es esencial consultar las regulaciones correspondientes.
Instalación multicapa vista
La instalación vista se presenta como una opción válida para el tubo multicapa, especialmente en situaciones donde no es factible o conveniente enterrar las tuberías. Esta modalidad ofrece una mayor accesibilidad a las tuberías, lo que facilita la inspección y el mantenimiento. Por lo general, la instalación vista resulta más económica que la enterrada, ya que no requiere excavaciones ni trabajos adicionales. No obstante, es fundamental planificar el recorrido de las tuberías de manera estética y ordenada, utilizando abrazaderas y soportes adecuados que armonicen con el entorno. Además, se deben proteger las tuberías de golpes y daños, sobre todo en áreas de alto tránsito, para asegurar su durabilidad.
Tubo Multicapa disponible en Würth
En Würth, te ofrecemos uno de los mejores tubos multicapa del mercado. Nuestro tubo multicapa de la marca HENCO es la alternativa más similar al cobre que existe, ofreciendo un rendimiento excepcional y una durabilidad insuperable.
Máxima calidad y tecnología avanzada:
Nuestro tubo multicapa se distingue por su calidad superior y su tecnología de vanguardia. Se somete a un proceso de extracción de átomos de oxígeno para evitar la oxidación y prolongar su vida útil. Esta diferenciación nos permite ofrecer una barrera 100% anti-oxígeno, lo que garantiza la integridad de tus instalaciones y la calidad del agua.
Estructura de 5 capas para un rendimiento superior:
Nuestro tubo multicapa está compuesto por 5 capas que trabajan en conjunto para ofrecer un rendimiento excepcional:

- Polietileno: Capa interior que garantiza la higiene y la potabilidad del agua.
- Adhesivo: Capa que une el polietileno con el aluminio.
- Aluminio: Capa que aporta resistencia mecánica y actúa como barrera anti-oxígeno.
- Adhesivo: Capa que une el aluminio con el polietileno exterior.
- Polietileno: Capa exterior que protege el tubo de la corrosión y los agentes externos.
Propiedades que marcan la diferencia:
- Dilatación lineal mínima: La capa de aluminio utilizada en nuestro tubo HENCO nos proporciona un coeficiente de dilatación comparable al del cobre y 8 veces menor que un tubo de plástico ordinario. La dilatación del cobre en un tramo de 10 m con un salto térmico de 50 C es de 10 mm y el multicapa HENCO tiene una dilatación de 12mm.
- Mantiene su forma: El tubo conserva la forma deseada después de doblarlo. A diferencia de otros tubos sintéticos, no tiene memoria térmica. Esto simplifica y acelera la instalación del tubo y el montaje de cualquier racor.
- Resistente a la corrosión: Las superficies internas y externas lisas del tubo evitan la acumulación de residuos. Esto evita la sedimentación y la corrosión.
- Resistente al desgaste: Los tubos exterior e interior están hechos de polietileno que ha sido reticulado mediante haces de electrones. Esto significa que el tubo no sufre desgaste, incluso a altas temperaturas y flujos.
- Totalmente sellado contra oxígeno y vapor de agua (difusión): La capa de aluminio integrada impide la penetración de oxígeno en el tubo. Esto evita problemas de corrosión con cualquier componente metálico de la instalación.
- Ligero: Una instalación rápida y sencilla le ahorra tiempo y dinero. El tubo HENCO es flexible y extremadamente ligero. Una bobina de 200 m ESTÁNDAR HENCO 16X2 pesa solo 25 kg.
- Larga vida útil: Si el tubo se utiliza de acuerdo con la presión y temperatura de trabajo especificadas, tendrá una vida útil garantizada de al menos 50 años.
- Sin problemas de ruido: A diferencia de los tubos metálicos, los golpes de agua o ruidos de flujo no causan problemas de ruido en estos tubos si se elige el diámetro correcto. Puede evitar los ruidos de contacto mediante un montaje correcto.
- Desde agua potable (de acuerdo con 9883/CE) a líquidos químicos: El tubo cumple con los requisitos toxicológicos e higiénicos más estrictos. Es totalmente apto para el transporte de agua potable. El tubo también es resistente a diversos productos químicos líquidos.
- Resistente a la temperatura y la presión: La temperatura de trabajo puede ser de hasta 95°C, y la presión máxima de trabajo de hasta 16 bar.
Medidas Tubo Multicapa WÜRTH
En Würth, entendemos que cada proyecto es único y requiere soluciones a medida. Por eso, te ofrecemos una amplia gama de medidas de tubo multicapa para que encuentres la opción ideal que se ajuste a tus necesidades específicas.
A continuación, te presentamos los diferentes modelos que existen de nuestros modelos de Tubo Multicapa en Rollo Plus y Tubo Multicapa en Rollo Premium.
Es importante destacar que ambos modelos comparten las mismas especificaciones técnicas. La única diferencia entre el modelo Plus y el modelo Premium radica en la presión de trabajo. El Tubo Multicapa en Rollo Plus, soporta una presión de trabajo de hasta 10 bar. En cambio, el Tubo Multicapa en Rollo Premium, soporta una presión de trabajo de hasta 16 bar.
Tubo Multicapa en Rollo Plus:
Este modelo destaca por su excelente relación calidad-precio y su versatilidad para una variedad de aplicaciones. Si necesitas grandes cantidades de tubo multicapa, también tienes la opción de adquirir el material por palé (U/E palé). Consulta la siguiente tabla para conocer todas las variaciones del Tubo Multicapa en Rollo Plus:
| d (mm) | di (mm) | s (mm) | sa (mm) | U/E (m) | U/E palé (m) | Art. N |
| 16 | 12 | 2 | 0.2 | 100 | 2200 | 5275901008 |
| 16 | 12 | 2 | 0.2 | 200 | 2200 | 5275901028 |
| 16 | 12 | 2 | 0.2 | 500 | 2500 | 5275901029 |
| 20 | 16 | 2 | 0.28 | 100 | 1500 | 5275901017 |
| 26 | 20 | 3 | 0.28 | 50 | 800 | 5275901018 |
Tubo Multicapa en Rollo Premium
Este modelo ofrece una presión de trabajo superior, ofreciendo un rendimiento excepcional para los proyectos más exigentes. Consulta la siguiente tabla para conocer todas las variaciones disponibles del Tubo Multicapa en Rollo Premium:
| d (mm) | di (mm) | s (mm) | sa (mm) | U/E (m) | U/E palé (m) | Art. N |
| 16 | 12 | 2 | 0.4 | 50 | 1500 | 5275901002 |
| 16 | 12 | 2 | 0.4 | 100 | 2200 | 5275901000 |
| 16 | 12 | 2 | 0.4 | 200 | 2600 | 5275901001 |
| 20 | 16 | 2 | 0.4 | 100 | 1500 | 5275901003 |
| 26 | 20 | 3 | 0.5 | 50 | 800 | 5275901004 |
| 32 | 26 | 3 | 0.7 | 50 | 650 | 5275901005 |