Soporte para maletín

Ref.: 096381 346
Ver todas las versiones

BKH01 SOPORTE FIJ. MALETIN PARA ESTANTE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BKH01 SOPORTE FIJ. MALETIN PARA ESTANTE
Soporte para maletín
Para estantes de paneles
Protege los maletines del sistema contra deslizamientos o caídas de las rejillas de apantallamiento
  • Se puede montar individualmente
  • Incluye material de fijación

  • Adecuado para profundidades de montaje de 380 mm y 450 mm para el almacenamiento seguro de los maletines de sistemas 8.4.1 y 8.4.2

  • Adecuado para profundidades de montaje de 330 mm para los maletines de sistemas 4.4.1 y 4.4.2

Material

HC260
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.103 kg
Más Información

Altura

45 mm
Más Información

Catálogo General

096381346

Ficha Técnica

32411583.pdf
Scroll to top