Bisagra de cazoleta Tiomos NIGHT 110

Ref.: F049140336
Ver todas las versiones

BISAGRA TIOMOS M9 110G SIN MUELLE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BISAGRA TIOMOS M9 110G SIN MUELLE
Bisagra de cazoleta Tiomos NIGHT 110
Bisagra redonda multifunción para instalaciones complejas y versátiles en puertas
  • Fácil ajuste de profundidad con el tornillo roscado
  • Superposición de puerta de hasta 25 mm
  • Disponible en tres diseños
  • Con amortiguación integrada (tres ajustes de amortiguación disponibles)
  • Sin amortiguación integrada
  • Sin función de cierre automático (no tiene muelle)

Holgura mínima para puertas con bordes achaflanados (R = 1 mm) de fábrica


Puertas de muebles finas, puertas con unión a solape y topes de guía de cuatro caras para tronzadora

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

12 mm
Más Información

Material del brazo de la bisagra

Zamak
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

28 mm
Más Información

Muelle

No
Más Información

Superficie del brazo de la bisagra

Niquelado
Más Información

Perforación de taladros

48/9 mm
Más Información

Profundidad de la cazoleta

9 mm
Más Información

Distancia mínima de la cubeta con bisagras

3 mm
Más Información

Ángulo de apertura

110 grados
Más Información

Distancia máxima de la cubeta con bisagras

24 mm
Más Información

Amortiguación

No
Más Información

Superficie de la copa

Niquelado
Más Información

Material de la copa

Zamak
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del orificio de perforaci

35 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

143.000 g
Más Información

Distancia mínima/máxima de la cubeta con bisagras

3-24 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

12-28 mm
Más Información

Catálogo General

F049140336

Ficha Técnica

32407074.pdf

Ficha Técnica

32407075.pdf

Ficha Técnica

32407076.pdf

Ficha Técnica

32407077.pdf
Scroll to top