Pasador Tipmatic

Ref.: F069135396
Ver todas las versiones

TIPMATICPIN-R7036-MAGNET-D10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIPMATICPIN-R7036-MAGNET-D10
Pasador Tipmatic
Se mantiene por medio de un imán y un pasador de expulsión que ignora el cierre
  • Para todas las bisagras para muebles sin mecanismo de cierre (sin muelle)
  • Ángulo de apertura de hasta 10°
  • Igualación de la separación delantera en entre 2,5 mm y 5,5 mm con ajuste de profundidad integrado, con autobloqueo y sin herramientas

Antes de utilizar la pieza para adhesión, es necesario limpiar a fondo la superficie y eliminar toda la grasa.


Paneles frontales de mobiliario para apertura sin necesidad de tiradores


1 pasador Tipmatic, 1 pieza para adhesión, 1 pieza para atornillaje, 1 tornillo


El pasador Tipmatic es apto para todas las bisagras para muebles con función de cierre automático (sin resortes).

Material

PLA
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.600 g
Más Información

Catálogo General

F069135396

Ficha Técnica

32407082.pdf

Ficha Técnica

32407066.pdf

Ficha Técnica

32407068.pdf

Ficha Técnica

32407069.pdf

Ficha Técnica

32407070.pdf

Ficha Técnica

32407071.pdf

Ficha Técnica

32407072.pdf

Ficha Técnica

32407073.pdf

Ficha Técnica

32407076.pdf

Ficha Técnica

32407077.pdf

Ficha Técnica

32407078.pdf

Ficha Técnica

32407079.pdf

Ficha Técnica

32407080.pdf

Ficha Técnica

32407081.pdf
Scroll to top